Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation 0955 283 202/5 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg Automation 0955 283 202/5 M
Lumberg Automation 0955 283 202/5 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F8830
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934636878
EAN/GTIN:
     4099889698657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbinder, 934636878, Lumberg Automation Interbus-Installationsfernbus PUR-Kabel, einseitig, konfektionierter M23-Stecker. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Gehäuse-Material: CuZn, vernickelt * Verschmutzungsgrad: 3 * Schutzklasse: IP68
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M23
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.305 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.