Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
M23-Steckverbinder
>
Artikel
Lumberg Automation 0975 202 202/25 M
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-50F8833
Hersteller:
Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
934637086
EAN/GTIN:
4099889698664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23-steckverbinder 12-polig stecker
m23 steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbinder, 934637086, Lumberg Automation Einseitiger M23-Stecker, 12 Polig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M23
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Industrie Steckverbinder
>
Sensor-Aktor Rundsteckverbinder, Verteilerboxen un
>
Sensor-Aktor Rundsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,44*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 225,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.246,11*
€ 1.482,8709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.229,90*
€ 1.463,581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.189,37*
€ 1.415,3503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.161,74*
€ 1.382,4706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.128,44*
€ 1.342,8436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen