Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, verzinnt, 731725021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, verzinnt, 731725021
Stiftkontakt, 0,5-1,5 mm², Crimpanschluss, verzinnt, 731725021
Artikel-Nr.:
     4502-50F9473
Herst.-Nr.:
     731725021
EAN/GTIN:
     4099889660517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
buchsenkontakt 1,5mm²
Stiftkontakt, 731725021, Hirschmann Der RBC 162 Ag ist ein Innenstift (männlich) für die Serien NR und ST (5-polig) und verfügt über einen BO-Crimp. Geeignet für 0,5 bis 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.