Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung SMD 1206, 3.5 A, 32 V (DC), SF-1206SP350M-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Sicherung SMD 1206, 3.5 A, 32 V (DC), SF-1206SP350M-2
SMD-Sicherung SMD 1206, 3.5 A, 32 V (DC), SF-1206SP350M-2
Artikel-Nr.:
     4502-50G1842
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206SP350M-2
EAN/GTIN:
     4099889118919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, SF-1206SP350M-2, Bourns Features * Einfach träge Sicherung für Überstromschutz * 3216 (EIA 1206) Fußabdruck * Zeitverzögerungs-Sicherung * UL 248-14 gelistet * RoHS-konform * Mehrschichtige SMD-Bauweise * Oberflächenmontierte Verpackung für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Bauform:
SMD 1206
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
0.97 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
3.5 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Rückstellende Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.726.748,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1.242,2495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.726.900,00*
€ 4.435.011,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.726.748,50*
€ 4.434.830,715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.