Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RING A9150017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RING A9150017
RING A9150017
Artikel-Nr.:
     4502-50H1020
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9150017
EAN/GTIN:
     4099889562538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zwischenring, A9150017, OKW Zwischenring für 5 mm zusätzliche Einbauhöhe. Einfache Handhabung: einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. Individuelle Farbauswahl und Designs auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
grauweiß
Geeignet für:
SOFT-CASE S
Höhe:
12 mm
Länge:
54 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Zwischenring
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.