Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RING A9152017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RING A9152017
RING A9152017
Artikel-Nr.:
     4502-50H1024
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9152017
EAN/GTIN:
     4099889562552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zwischenring, A9152017, OKW Zwischenring für 5 mm zusätzliche Einbauhöhe. Einfache Handhabung: einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. Individuelle Farbauswahl und Designs auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenring
Breite:
120 mm
Farbe:
grauweiß
Geeignet für:
SOFT-CASE L
Höhe:
21 mm
Länge:
76 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.