Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RING A9153017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RING A9153017
RING A9153017
Artikel-Nr.:
     4502-50H1026
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9153017
EAN/GTIN:
     4099889562569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zwischenring, A9153017, OKW Zwischenring für 5 mm zusätzliche Einbauhöhe. Einfache Handhabung: einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. Individuelle Farbauswahl und Designs auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
154 mm
Farbe:
grauweiß
Geeignet für:
SOFT-CASE XL
Höhe:
26 mm
Länge:
96 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Zwischenring
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0047 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.