Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RING A9150219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RING A9150219
RING A9150219
Artikel-Nr.:
     4502-50H1028
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9150219
EAN/GTIN:
     4099889562576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zwischenring, A9150219, OKW Zwischenring für 5 mm zusätzliche Einbauhöhe. Einfache Handhabung: einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. Hinweis: IR-Funktion nur bei Gehäusen aus PMMA möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
SOFT-CASE S
Höhe:
12 mm
Länge:
54 mm
Material:
PMMA
Zubehörart:
Zwischenring
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.