Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RING A9152219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RING A9152219
RING A9152219
Artikel-Nr.:
     4502-50H1032
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9152219
EAN/GTIN:
     4099889562590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zwischenring, A9152219, OKW Zwischenring für 5 mm zusätzliche Einbauhöhe. Einfache Handhabung: einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. Hinweis: IR-Funktion nur bei Gehäusen aus PMMA möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
SOFT-CASE L
Höhe:
21 mm
Länge:
76 mm
Material:
PMMA
Zubehörart:
Zwischenring
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.