Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RING A9153219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RING A9153219
RING A9153219
Artikel-Nr.:
     4502-50H1034
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9153219
EAN/GTIN:
     4099889562606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zwischenring, A9153219, OKW Zwischenring für 5 mm zusätzliche Einbauhöhe. Einfache Handhabung: einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben. Hinweis: IR-Funktion nur bei Gehäusen aus PMMA möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenring
Breite:
154 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
SOFT-CASE XL
Höhe:
26 mm
Länge:
96 mm
Material:
Polymethylmethacrylat
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04356 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.