Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenring M, 108x68x16 mm, vulkan, TPE, A9151118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenring M, 108x68x16 mm, vulkan, TPE, A9151118
Zwischenring M, 108x68x16 mm, vulkan, TPE, A9151118
Artikel-Nr.:
     4502-50H1038
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9151118
EAN/GTIN:
     4099889562620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zwischenring M, A9151118, OKW Für 3 mm mehr Einbauhöhe. Dient ferner als Dichtring bei Gehäuseausführungen ohne Batteriefach. Leicht zu handhaben: Einfach zwischen Unter- und Oberteil einsetzen und das Gehäuse verschrauben.
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Farbe:
lava
Geeignet für:
Gehäuse
Höhe:
16 mm
Länge:
68 mm
Material:
TPE-SEBS
Zubehörart:
Zwischenring
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.