Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RING A9152118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RING A9152118
RING A9152118
Artikel-Nr.:
     4502-50H1040
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9152118
EAN/GTIN:
     4099889562637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zwischenring, A9152118, OKW Dient als Dichtungsring und Stoßschutz und sorgt für 3 mm mehr Einbauhöhe. Individuelle Farbauswahl und Designs auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenring
Breite:
120 mm
Farbe:
Vulkan
Geeignet für:
SOFT-CASE L
Höhe:
21 mm
Länge:
76 mm
Material:
TPE-SEBS
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Zwischenelement, Zwischenteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 17,62*
€ 8,95*
ab € 12,31*
€ 17,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.