Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150015.HMT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150015.HMT1
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150015.HMT1
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150015.HMT1
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150015.HMT1
Artikel-Nr.:
     4502-50H1053
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35150015.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545219094
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hand/Pult-Tischegehäuse,IP 65,vertiefte Folientastaturfläche
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
26 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse schwarz, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, Gehäuse, Pultgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 13,09*
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 13,11*
€ 6,90*
ab € 11,84*
€ 19,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 19,65*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
35350001
ab € 5,83*
Zubehör
Bopla
35350000
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.