Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150025.HMT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150025.HMT1
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150025.HMT1
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150025.HMT1
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150025.HMT1
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150025.HMT1
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 75 x 26 mm, schwarz, IP65, 35150025.HMT1
Artikel-Nr.:
     4502-50H1056
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35150025.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545219162
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Hand/Pult-Tischegehäuse,IP 65,vertiefte Folientastaturfläche
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
26 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,00*
€ 24,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 24,49*
€ 6,90*
ab € 15,58*
€ 24,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 25,04*
€ 8,95*
ab € 18,45*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
35350001
ab € 5,83*
Zubehör
Bopla
35350000
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.