Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKUNG A9194128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABDECKUNG A9194128
ABDECKUNG A9194128
Artikel-Nr.:
     4502-50H1116
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9194128
EAN/GTIN:
     4099889562712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klappbarer Deckel, A9194128, OKW Scharnierdeckel zur Abdeckung der Dialogzone. 2 Befestigungslöcher ø 4,2 mm erforderlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
lava
Geeignet für:
DIATEC M
Material:
ABS
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.