Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANDHALTER B1350048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WANDHALTER B1350048
WANDHALTER B1350048
Artikel-Nr.:
     4502-50H1352
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B1350048
EAN/GTIN:
     4099889562873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Wandhalter, B1350048, OKW Wandaufhängungselemente Zweiteilige Konstruktion. Der Adapter wird zusammen mit dem Gehäuseunterteil verschraubt. Durch vorgeformte Taschen kann jedes Gehäuse schnell und sicher vom Wandaufhängeelement entriegelt werden. Lieferumfang: 1 Wandaufhängeelement, 1 Adapter 50 x 100 mm, Montagesatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalter
Breite:
150 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
62.8 mm
Länge:
200 mm
Material:
ABS/Polycarbonat
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Wandbefestigung, Wandhalter, Wandhalterung, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.