Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdichtung für Gehäuse 1557, H & HA Größe, PK2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzdichtung für Gehäuse 1557, H & HA Größe, PK2
Ersatzdichtung für Gehäuse 1557, H & HA Größe, PK2
Artikel-Nr.:
     4502-50H3022
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1557HGASKET
EAN/GTIN:
     4099889563399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Silikondichtung
Ersatzdichtung, 1557HGASKET, Hammond Ersatzdichtung für Gehäuse 1557, H & HA Größe, PK2, 200 mm lang
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
45 mm
Länge:
200 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Ersatzdichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, abs kunststoffgehäuse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 5,33*
€ 8,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,42*
€ 11,44*
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 15,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.