Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen-Gehäuse, Abdeckung, vorgestanzt, 1597DINCOV4GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN-Schienen-Gehäuse, Abdeckung, vorgestanzt, 1597DINCOV4GY
DIN-Schienen-Gehäuse, Abdeckung, vorgestanzt, 1597DINCOV4GY
Artikel-Nr.:
     4502-50H3056
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1597DINCOV4GY
EAN/GTIN:
     4099889563481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
DIN-Schienen-Gehäuse, 1597DINCOV4GY, HAMMOND Ideal zur Unterbringung der Elektronik für Geräte auf DIN-Schienen geeignet. FEATURES * Montage auf symmetrischer 35 mm DIN-Normschiene * Material trägt eine Entflammbarkeitsbewertung von UL94-V0 * Dunkelgrauer Montagesockel aus PPE & PS gegossen * Schnappverschluss für einfache Montage Technische Daten * Farbe: grau* Material: Polycarbonat * Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
vorgestanzt
Breite:
10 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
DIN-Schienen-Gehäuse
Höhe:
16 mm
Länge:
52 mm
Material:
PC
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen-Gehäuse, Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, hutschienen modulgehäuse, Gehäuse, Einbaugehäuse, Installationseinbaugehäuse, DIN-Schienen-Einbaugehäuse, DIN-Schienen-Gehäuse, Tragschienen-Gehäuse, DIN-Schienengehäuse-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,94*
1
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 0,95*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,25*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,697*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.