Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung, Silikon, (L x B x H) 195.9 x 295.9 x 1.7 mm, grau, für Serie 1554X/155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung, Silikon, (L x B x H) 195.9 x 295.9 x 1.7 mm, grau, für Serie 1554X/155
Dichtung, Silikon, (L x B x H) 195.9 x 295.9 x 1.7 mm, grau, für Serie 1554X/155
Artikel-Nr.:
     4502-50H3226
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554XGASKET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hochtemperatur-Silikon
Kunststoffgehäuse
ABS-Gehäuse, 1554XGASKET, Hammond Gehäuse aus Polycarbonat und Allzweck-ABS, wasserdicht, flacher Deckel mit Schutzart IP66. Features * Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder Komponenten auf DIN-Schienen * Gedichteter Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Öl, Staub und Wasser * Deckelschrauben sind selbsthemmend * Die austauschbare Dichtung ist einteilig und besteht aus Hochtemperatur
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
295.9 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
Serie 1554X/1555XA
Höhe:
1.7 mm
Länge:
195.9 mm
Material:
Silikon
Schutzart (IP):
IP66
Zubehörart:
Dichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Silikondichtung, hammond electronics kunststoffgehäuse, hochtemperatur-silikon, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 13,07*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,70*
€ 13,10*
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 13,56*
€ 8,95*
ab € 10,77*
€ 15,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,53* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.