Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für PCU1412L, 14R1311, (L x B) 323.85 x 276.35 mm, 14R1311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte für PCU1412L, 14R1311, (L x B) 323.85 x 276.35 mm, 14R1311
Montageplatte für PCU1412L, 14R1311, (L x B) 323.85 x 276.35 mm, 14R1311
Artikel-Nr.:
     4502-50H3323
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     14R1311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Innere Montageplatte, 14R1311, Hammond Innere Montageplatte für das Gehäuse PCU1412L, 14R1311. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang des Gehäuses enthalten.
Weitere Informationen:
Breite:
276.35 mm
Geeignet für:
PCU1412L/14R1311
Länge:
323.85 mm
Zubehörart:
Montageplatte
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
1.306 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsplatte, Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,76*
€ 20,13*
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 20,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.