Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 180 x 84 x 53.5 mm, blau (RAL 5020), IP40, 02701040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 180 x 84 x 53.5 mm, blau (RAL 5020), IP40, 02701040
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 180 x 84 x 53.5 mm, blau (RAL 5020), IP40, 02701040
Artikel-Nr.:
     4502-50H5604
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     027010400
EAN/GTIN:
     4099889515794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse rose
handgehäuse
Handbediengehäuse Typ Rose Taguan 130/180/230. Für Datenerfassung und Messtechnik, mit Batteriefach und Displayöffnung, vorbereitet zur Aufnahme von Folientastaturen. Material ABS; Schutzart: IP 40, Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm, Brennverhalten: HB/UL 94, Farbe: ozeanblau, Temperaturbeständigkeit: –40 bis +80 °C. Typ Taguan 180. Farbe: ozeanblau, Tastaturblende: schwarzgrau. Technische Merkmale (Typ, Maße): 27.01 04 00, 84/70 x 180,52,5/37,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Farbe:
blau
Höhe:
53.5 mm
Länge:
180 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
5020
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.