Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellbügel, verchromt, A9361009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellbügel, verchromt, A9361009
Stellbügel, verchromt, A9361009
Artikel-Nr.:
     4502-50H632
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9361009
EAN/GTIN:
     4099889563597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zubehör für Kunststoffgehäuse Typ OKW Uni-Mess-Box N. Technische Merkmale (Typ, Farbe schwarz (sw) grauweiß (gr/ws), mit oder ohne Batteriekasten): A9361009, Stellbügel, verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stellbügel
Farbe:
schwarz
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Aufstellbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.