Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.62 mm, 0,13-2,5 mm², 10 A, Schraubanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.62 mm, 0,13-2,5 mm², 10 A, Schraubanschluss,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.62 mm, 0,13-2,5 mm², 10 A, Schraubanschluss,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 7.62 mm, 0,13-2,5 mm², 10 A, Schraubanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-50P1089
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0391360000
EAN/GTIN:
     4008190006136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme, 0391360000, Weidmüller Leiterplattenklemme, 7,62 mm, Polzahl: 2, 180°, 4,5 mm, orange, TOP Anschluss, 2,5 mm², Box Leiterplattenklemme (Printklemme) mit anwendungsgerechter Anschlusstechnologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-14
Farbe:
orange
Höhe:
24 mm
Leiterquerschnitt:
0,13-2,5 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Tiefe:
18.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8433*
€ 2,2333*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8812*
€ 2,2712*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9064*
€ 2,3064*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0542*
€ 2,4842*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.