Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für SPS-Kommunikations-Modul, 0678760000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter für SPS-Kommunikations-Modul, 0678760000
Adapter für SPS-Kommunikations-Modul, 0678760000
Artikel-Nr.:
     4502-50P1910
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0678760000
EAN/GTIN:
     4008190013660
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Übergabebaustein
Übergabemodul
weidmüller übergabemodul
Adapter, 0678760000, Weidmüller Der Adapter dient als Verbindungsstück zwischen dem Gewindeloch und der Kabelverschraubung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Montage:
DIN-Schiene
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung, Adapter, Modul, I/O Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,11*
€ 54,91*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,33*
€ 55,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,35*
€ 55,53*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,23*
€ 55,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,64*
€ 59,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.