Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für SPS-Kommunikations-Modul, 0683860000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter für SPS-Kommunikations-Modul, 0683860000
Adapter für SPS-Kommunikations-Modul, 0683860000
Artikel-Nr.:
     4502-50P1914
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0683860000
EAN/GTIN:
     4008190528799
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Übergabebaustein
Übergabemodul
adapter kabelverschraubung
Adapter, 0683860000, Weidmüller Der Adapter dient als Verbindungsstück zwischen dem Gewindeloch und der Kabelverschraubung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Breite:
75 mm
Höhe:
150 mm
Montage:
DIN-Schiene
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Modul, I/O Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,92*
€ 77,54*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,20*
€ 77,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,60*
€ 78,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,11*
€ 79,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 64,63*
€ 81,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.