Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsring, EA-RING MS/M40 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsring, EA-RING MS/M40 SC
Erdungsring, EA-RING MS/M40 SC
Artikel-Nr.:
     4502-50P1998
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0930710005
EAN/GTIN:
     4032248976201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
Ethernet-Kabel
Erdungsring, 0930710005, Weidmüller Erdungsring zur Abschirmung eines Kabels an einer Kabelverschraubung. M40, Messing.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsring
Gewindegröße:
M40
Länge:
86.7 mm
Material:
Messing
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,791*
€ 2,181*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7988*
€ 2,1988*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,823*
€ 2,223*
50 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,893*
€ 2,313*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.