Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50P2315 Herst.-Nr.: 1005410000 EAN/GTIN: 4032248752638 |
| | |
|
| | |
| Abdeckhaube, 1005410000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl: 16 Von der Zugentlastung der angeschlossenen Leiter über den Sicht- und Berührschutz bis zur Ziehhilfe: Die optional nachrüstbaren Abdeckhauben erfüllen gleichermaßen mechanische, optische und haptische Aufgaben. Features * Zugentlastung durch Kabelbinder oder integrierte Kabelschelle * Kennzeichnung mit dekafix oder Klebestreifen * Anreihbarkeit ohne Polverlust bzw. Rastersprung * Kompatibilität: für Stecker mit und ohne Flansch oder Befestigungsböckchen geeignet Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Leiterplattensteckverbinder | Zubehörart: | Abdeckhaube | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,281* | € 4,501* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,3719* | € 4,6019* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,38* | € 4,62* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,4168* | € 4,6568* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,27* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|