Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 23 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm, grün,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 23 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm, grün,
PA Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 23 x 11 mm, max. Bündel-Ø 40 mm, grün,
Artikel-Nr.:
     4502-50P2333
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1007590000
EAN/GTIN:
     4032248709762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1007590000, Weidmüller Kabelmarkierer, 7-40 mm, 11 mm, Polyamid 66, Grün Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
23 mm
Farbe:
grün
Höhe:
11 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
40 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28471*
€ 0,38471*
14 Tage
unbekannt
160
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2894*
€ 0,3994*
18 Tage
unbekannt
160
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3083*
€ 0,4183*
7 Tage
unbekannt
160
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3124*
€ 0,4224*
Lager 4502
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.