Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5e, SF/UTP, PUR, 18 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5e, SF/UTP, PUR, 18 m,
PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf offenes Ende, Cat 5e, SF/UTP, PUR, 18 m,
Artikel-Nr.:
     4502-50P3022
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1025940180
EAN/GTIN:
     4050118378825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Cat5
Schleppkabel, 1025940180, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, M12, 4, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-2, grün (RAL 6018) Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Schleppkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
18 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PUR
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kat5, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, anschlussleitung weidmüller, anschlussleitung, cat5 grün, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.