Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1028810000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1028810000
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1028810000
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1028810000
Buchsenleiste, 9-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, schwarz, 1028810000
Artikel-Nr.:
     4502-50P3154
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1028810000
EAN/GTIN:
     4032248758081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Buchsenleiste, 1028810000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch invertiert, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 9, 90°, 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,29*
50
Frei Haus
ab € 3,8016*
€ 4,4216*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,8122*
€ 4,4322*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,8633*
€ 4,4933*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.