Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1029310000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1029310000
Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1029310000
Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1029310000
Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1029310000
Artikel-Nr.:
     4502-50P3168
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1029310000
EAN/GTIN:
     4032248758609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Buchsenleiste, 1029310000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch invertiert, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 6, 180°, 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,16*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,695*
€ 3,245*
50
Frei Haus
ab € 2,7366*
€ 3,2866*
50
€ 5,95*
ab € 2,83538*
€ 3,40538*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.