Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1038140000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 10-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1038140000
Stiftleiste, 10-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1038140000
Stiftleiste, 10-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1038140000
Stiftleiste, 10-polig, RM 3.81 mm, abgewinkelt, orange, 1038140000
Artikel-Nr.:
     4502-50P3523
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1038140000
EAN/GTIN:
     4032248766659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Stiftleiste, 1038140000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 10, 270°, 3.2 mm, verzinnt, orange, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
orange
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.81 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3546*
€ 3,9946*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,3995*
€ 4,0495*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,53029*
€ 4,20029*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,6632*
€ 4,3532*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.