Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PU
PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PU
Artikel-Nr.:
     4502-50P3782
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1044470300
EAN/GTIN:
     4050118155372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Schleppkabel, 1044470300, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, 4, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-2, grün (RAL 6018) Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Schleppkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
30 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PUR
Schutzart (IP):
IP67/IP20
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, profinet kabel 30m, profinet buskabel, rj45 steckverbinder cat5e, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 144,95*
€ 178,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,80*
€ 179,76*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,80*
€ 181,23*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,11*
€ 184,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 184,12*
€ 220,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.