Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PU
PROFINET-Kabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PU
Artikel-Nr.:
     4502-50P3786
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1044470600
EAN/GTIN:
     4050118408539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Schleppkabel, 1044470600, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, 4, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-2, grün (RAL 6018) Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer. Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Schleppkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
60 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PUR
Schutzart (IP):
IP67/IP20
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, weidmüller rj-45 stecker, profinet buskabel, western stecker rj45, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 255,74*
€ 293,84*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,16*
€ 298,62*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 303,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 292,35*
€ 336,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 323,12*
€ 370,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,02*
€ 440,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,99*
€ 414,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.