Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1060970000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1060970000
Stiftleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1060970000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4393
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1060970000
EAN/GTIN:
     4032248810765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Stiftleiste, 1060970000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Schraub- / Rastflansch, 7.62 mm, Polzahl: 3, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
57 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7248*
€ 4,7848*
8 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,7748*
€ 4,8548*
58 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,92075*
€ 5,04075*
17 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0682*
€ 5,2282*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.