Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set, Größe 3, 6-polig + PE , IP65, 1061710000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Set, Größe 3, 6-polig + PE , IP65, 1061710000
Steckverbinder-Set, Größe 3, 6-polig + PE , IP65, 1061710000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4414
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1061710000
EAN/GTIN:
     4032248816453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckerset
Steckverbinder-Kit, 1061710000, WEIDMÜLLER Der 1061710000 ist ein standardisierter Bausatz für die Montage von kompletten Steckverbindern. Der HDC-Bausatz besteht normalerweise aus einem Stifteinsatz, einem Buchseneinsatz, einem Steckergehäuse, einem Schottgehäuse und einer Kabelverschraubung. Die PUSH IN-Verbindung ist eine direkt steckbare Verbindungsmethode. Das vorkonfektionierte Kabel kann ohne Werkzeug direkt in den Kabelanschluss eingeführt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckverbinder-Set
Gehäusegröße:
3
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG16, gerade
Kontaktanschluss:
Push-in
Polzahl:
6-polig
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Push-Pull
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,55*
€ 43,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,47*
€ 43,55*
€ 3,90*
ab € 34,50*
€ 44,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,14*
€ 45,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,28*
€ 48,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.