Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1089660000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1089660000
Stiftleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1089660000
Stiftleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1089660000
Stiftleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1089660000
Artikel-Nr.:
     4502-50P5406
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1089660000
EAN/GTIN:
     4032248858064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste, 1089660000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 3, 90°, 3.5 mm, verzinnt, schwarz Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
41 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,719*
€ 3,529*
21 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,7654*
€ 3,5654*
50 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,87167*
€ 3,70167*
22 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9789*
€ 3,8289*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.