Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 3
Systemkabel, M12-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 3
Artikel-Nr.:
     4502-50P5775
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1102200030
EAN/GTIN:
     4050118005929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Cat5
Schleppkabel, 1102200030, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, 4, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Systemkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
Schutzart (IP):
IP67/IP20
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kat5, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, 3 meter anschlussleitung, anschlussleitung, anschlussleitung 4g4, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 43,07*
€ 52,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,05*
€ 53,27*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,59*
€ 54,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,64*
€ 59,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 65,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.