Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 1175980000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 1175980000
Signaltrennverstärker, 1175980000
Signaltrennverstärker, 1175980000
Artikel-Nr.:
     4502-50P7822
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1175980000
EAN/GTIN:
     4032248970131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Relaismodul
Isolationsverstärker
Signaltrennverstärker, 1175980000, Weidmüller Signaltrennverstärker, Signalwandler/-trenner, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 4-20 mA Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
6.1 mm
Höhe:
112.5 mm
Länge:
114.3 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.087 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker, leiterplattenklemme weidmüller, leiterplattenklemme, Automation, Signalwandler, Signaltrennverstärker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,08*
€ 140,34*
€ 5,46*
ab € 126,02*
€ 148,54*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,93*
€ 151,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,28*
€ 152,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 172,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.