Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 1176050000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 1176050000
Signaltrennverstärker, 1176050000
Signaltrennverstärker, 1176050000
Artikel-Nr.:
     4502-50P7829
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1176050000
EAN/GTIN:
     4032248969999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
weidmüller trennverstärker
Signaltrennverstärker, 1176050000, Weidmüller Signaltrennverstärker, ausgangsstromschleifengespeist, 2 Kanal, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 4-20 mA Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
6.1 mm
Höhe:
112.5 mm
Länge:
114.3 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.096 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker, Automation, Signalwandler, Signaltrennverstärker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,83*
€ 202,74*
Frei Haus
ab € 194,69*
€ 212,63*
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 219,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 207,88*
€ 227,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 226,31*
€ 246,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1877680000
ab € 0,06476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.