Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 1176070000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 1176070000
Signaltrennverstärker, 1176070000
Signaltrennverstärker, 1176070000
Artikel-Nr.:
     4502-50P7830
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1176070000
EAN/GTIN:
     4032248970148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Relaismodul
Isolationsverstärker
Signaltrennverstärker, 1176070000, Weidmüller Signaltrennverstärker, eingangsstromschleifengespeist, 1 Kanal, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 4-20 mA Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
6.1 mm
Höhe:
112.5 mm
Länge:
114.3 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker, leiterplattenklemme weidmüller, leiterplattenklemme, Automation, Signalwandler, Signaltrennverstärker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,57*
€ 141,11*
€ 5,46*
ab € 126,77*
€ 147,75*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,68*
€ 151,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,09*
€ 151,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 147,08*
€ 171,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.