Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemkabel, M12-Buchse, gerade auf M12-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, M12-Buchse, gerade auf M12-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 1 m
Systemkabel, M12-Buchse, gerade auf M12-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC, 1 m
Artikel-Nr.:
     4502-50P7832
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1176930010
EAN/GTIN:
     4050118308754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Systemkabel, 1176930010, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Buchse, gerade
Anschluss (2):
M12-Stecker, gerade
Ausführung:
Systemkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Industrial Ethernet Kabel, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, anschlussleitung 1m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.