Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PUR, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PUR, 2
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PUR, 2
Artikel-Nr.:
     4502-50P7846
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1177270000
EAN/GTIN:
     4032248971220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Schleppkabel, 1177270000, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-2, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Schleppkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PUR
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 2m grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.