Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP, PVC,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-50P7901
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1191010025
EAN/GTIN:
4050118241914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Systemkabel, 1191010025, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Systemkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
2.5 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Netzwerkkabel
>
Patchkabel, Telefonkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
RJ45 Steckverbinder
,
Western stecker
,
Westernstecker
,
patchkabel 2,5m grün
,
patch kabel
,
patch-kabel grün
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
DV-Verbindungskabel
,
DV-Verbindungsleitung
,
Kommunikationsverbindungskabel
,
Kommunikationsverbindungsleitung
,
Patchleitung
,
Rangierkabel
,
Rangierleitung
,
Datenkabel
,
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Datenübertragungsleitung
,
Kommunikationskabel
,
Kommunikationsleitung
,
Busleitung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,47*
€ 61,03*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,89*
€ 62,02*
Lager 2064
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,01*
€ 62,95*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,01*
€ 69,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 75,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen