Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-ABS/TPU Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 5.4 x 18 mm, max. Bündel-Ø 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC-ABS/TPU Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 5.4 x 18 mm, max. Bündel-Ø 3.3
PC-ABS/TPU Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 5.4 x 18 mm, max. Bündel-Ø 3.3
PC-ABS/TPU Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 5.4 x 18 mm, max. Bündel-Ø 3.3
Artikel-Nr.:
     4502-50P7925
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2719160000
EAN/GTIN:
     4050118888195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierer, 2719160000, Weidmüller Der 2719160000 Kabelmarkierer kann besonders schnell bedruckt und aufgerastet werden. Gleichzeitig erfüllt er höchste Anforderungen an Vibrations- und Schockfestigkeit. Der Kabelmarkierer ist offen gestaltet und kann einfach und schnell vor oder nach dem Verdrahtungsprozess installiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
5.4 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
18 mm
Material:
PC-ABS/TPU
max. Bündeldurchmesser:
3.3 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
900
€ 7,90*
ab € 0,08318*
€ 0,11328*
900
€ 5,46*
ab € 0,0952*
€ 0,1294*
900
Frei Haus
ab € 0,09993*
€ 0,13463*
20 Tage
unbekannt
900
€ 5,90*
ab € 0,1027*
€ 0,1387*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.