Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, CH20M22 FC GGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel, CH20M22 FC GGY
Deckel, CH20M22 FC GGY
Artikel-Nr.:
     4502-50P8745
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1209360000
EAN/GTIN:
     4032248990818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Abdeckung, 1209360000, Weidmüller Elektronikgehäuse, OMNIMATE Gehäuse - Serie CH20M graphitgrau, Frontelement, geschlossen, Breite: 22.5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
22.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
15.5 mm
Länge:
15.5 mm
Material:
PA
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1693*
€ 1,5393*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,1847*
€ 1,5547*
64 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,2294*
€ 1,6094*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2754*
€ 1,6654*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.