Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1227410000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1227410000
Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1227410000
Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1227410000
Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1227410000
Artikel-Nr.:
     4502-50P9099
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1227410000
EAN/GTIN:
     4050118011555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, 1227410000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 7.62 mm, Polzahl: 12, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
24 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0318 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder weidmüller, buchsengehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
Frei Haus
ab € 8,63223*
€ 10,46223*
13 Tage
unbekannt
18
€ 5,90*
ab € 8,6652*
€ 10,4852*
9 Tage
unbekannt
18
€ 5,50*
ab € 8,8422*
€ 10,5922*
18
Frei Haus
ab € 9,06778*
€ 10,78778*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.