Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFINET-Kabel, M12-Buchse, abgewinkelt auf M12-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFINET-Kabel, M12-Buchse, abgewinkelt auf M12-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP,
PROFINET-Kabel, M12-Buchse, abgewinkelt auf M12-Stecker, gerade, Cat 5, SF/UTP,
Artikel-Nr.:
     4502-50P9246
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1234760030
EAN/GTIN:
     4050118037814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Schleppkabel, 1234760030, Weidmüller Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, M12 / M12, 4, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-2, grün (RAL 6018). Anschlussfertige Datenleitung mit Aderleitungen aus Kupfer.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Buchse, abgewinkelt
Anschluss (2):
M12-Stecker, gerade
Ausführung:
Schleppkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PUR
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ45 Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, profinet kabel 3m, profinet buskabel, sensorsteckverbinder m12, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Busleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 43,05*
€ 57,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,83*
€ 58,27*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,39*
€ 59,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,47*
€ 64,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 71,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.