Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1241020000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1241020000
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1241020000
Artikel-Nr.:
     4502-50P9438
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241020000
EAN/GTIN:
     4050118028935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch weidmüller
industrie switch
Netzwerk-Switch, 1241020000, Weidmüller Dieses Gerät besteht aus unmanaged und managed Switches in einem hochwertigen IP 30 geschützten Metallgehäuse. Das Gerät kann mit Fast Ethernet-Ports geliefert werden. Es unterstützt eine Vielzahl hilfreicher Managementfunktionen, wie schnelle Ringredundanz, portbasiertes VLAN, QoS, RMON, Bandbreitenmanagement, Portspiegelung und Fehlerbenachrichtigung per E-Mail oder Relais. Die Ringredundanz kann einfach über die webbasierte Verwaltungsoberfläche oder über einen Dip-Schalter auf der Oberseite des Switches eingestellt werden. Features * Hochwertiges Metallgehäuse (IP 30) * Preisbewusste Mittelklasse * Managed Switches für den Einstieg in eine konfigurierbare Netzwerkinfrastruktur
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
12-48 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 6port, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.387,64*
€ 1.426,11*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,41*
€ 1.433,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.403,49*
€ 1.442,28*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.368,71*
€ 1.442,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.508,55*
€ 1.551,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,89*
€ 1.846,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,33*
€ 1.844,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.534,37*
€ 1.825,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,64*
€ 1.811,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.508,55*
€ 1.795,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241430000
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.