Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, -18 bis -35 VDC, 1 A, negativ, TO-220, MC7915CTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, -18 bis -35 VDC, 1 A, negativ, TO-220, MC7915CTG
Spannungsregler, -18 bis -35 VDC, 1 A, negativ, TO-220, MC7915CTG
Artikel-Nr.:
     4502-50S1231
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7915CTG
EAN/GTIN:
     4099879101068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Spannungsregler, negativ, Ausgangsspannung: -15 V, Ausgangsstrom: 1,0 A, Betriebstemperatur (min.): 0 °C, Betriebstemperatur (max.): 125 °C, Gehäuse: TO220, Typ: MC7915CTG, Hersteller: ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
-18 bis -35 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Eingangsspannungsbereich:
-17 bis -35 V
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Polarität:
negativ
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,70*
1
€ 6,90*
ab € 0,253*
€ 0,805*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.